Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HSW-231 2 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @ 120 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615375-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10461500
EAN/GTIN:
     4064161225197
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HSW-231 2 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz

SPEAKA Professional SP-HSW-231 8K 2-Port HDMI®-Umschalter

Ermöglicht des komfortable Umschalten zwischen 2 HDMI®-Quellen per Taste oder Fernbedienung
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis 8K@60Hz, abwärtskompatibel
Unterstützung für unkomprimierte Audiodaten wie z. B. LPCM sowie komprimierte wie z. B. DTS Digital, Dolby Digital, DTS-HD und Dolby TrueHD
Unterstützt HDR

Mit diesem kompakten HDMI®-Umschalter können Sie zwei Video-Quellen bis zu 8K UHD Auflösung nutzen und mit einem kompatiblen hochauflösenden Display verbinden. Er unterstützt alle HDMI®-Videoauflösungen bis zu 8K @60Hz sowie High-Definition-Mehrkanal-Audio.

Ausstattung:
HDMI®-Auflösung: Bis 8K@60Hz, 4K@120Hz
Maximale Übertragungsrate: 48,0 Gbps
Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · Gewicht: 47 g · Herstellerfarbe: Grau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14.95 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Fernbedienung · unterstützte Audioformate: Dolby-AC3

Lieferumfang:
Umschalter
IR-Fernbedienung (inkl. CR2025 Batterie)
Stromkabel USB-A auf USB-C® (Umschalter)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
14.95 mm
Produktabmessung, Höhe:
51.17 mm
Produktabmessung, Breite:
54.1 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
unterstützte Audioformate:
Dolby-AC3
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
47 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10461500, SP-HSW-231, Umschalter, Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 29,24*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 31,50*
9 Tage
26
€ 6,99*
ab € 36,72*
€ 49,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.