Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Artikel-Nr.:
     102-2615365-MU
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     61710036
EAN/GTIN:
     4025112096860
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Viele Notebooks, Tablets und Smartphones sind nur noch mit USB-C Anschlüssen ausgestattet. Um Ihre USB-A Geräte wie Mäuse, Tastaturen, Headsets, Gamepads, Speichermedien, etc. auch weiterhin betreiben zu können, benötigen Sie einen Adapter. Der CHERRY USB-A/USB-C Adapter besitzt ein hochwertiges Aluminium-Gehäuse und punktet durch geringe Abmessungen. Damit ist es problemlos möglich, z.B. klassische Tastaturen an einem Mac oder anderen Geräten mit USB-C Buchse zu betreiben.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Konformitätsbescheinigungen:
CE
Anschluss 1:
USB-A
Anschluss 2:
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
48 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
63 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
4 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 8,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 8,56*
1
€ 6,78*
ab € 6,23*
€ 8,64*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,78*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.