Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1000 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Softcase BEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615319-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7845957
EAN/GTIN:
     4064161226033
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1000 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Softcase BEC

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 1000 mAh Zellen-Zahl: 3 25 C Softcase BEC

Fertig konfektioniert mit Steckersystem
XH Balancer Anschluss
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
LiPo-Hochleistungszellen für das gesamte Spektrum der Modellbauwelt · Bei hoher Spannungslage eine hohe Strombelastbarkeit · Kompakte Abmessungen · Geringes Gewicht · Geringe Erwärmung · Fertig konfektioniert mit Steckersystem · XH Balancer Anschluss · Große Auswahl an Kapazitäten · Neuste LiPo-Technologie · Sehr gute Zuverlässigkeit und Standfestigkeit

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 25 C · Gewicht: 104 g · Kapazität (mAh, Ah): 1000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: BEC · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 31 x 22 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1000 mAh
Stecksystem:
BEC
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Belastbarkeit (Akku):
25 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7845957
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
104 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-7845957, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,01*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,44*
€ 18,38*
Lager 102
775
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 19,51*
3
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,12*
€ 21,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.