|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2615248-BP Herst.-Nr.: 15589 EAN/GTIN: 4250730271409 |
| |
|
|  |  |
 | Western Co. Battery Monitor Western WBM 15589 Batteriemonitor
Batterie Monitor Western WBM
10 - 70 VDC Shunt 300 A Strom-/Alarm-/WBUS-Kabel
Mit dem WBM kann man in Verbindung mit der WRD-Anzeige den Ladezustand (State of Charge - SOC) der Batterie von Systemen überwachen, die aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden. Außerdem werden geeignete Steuerelemente eingesetzt, um die Batterie sinnvoll zu steuern und ihre Lebensdauer zu maximieren. Das WBM misst den Strom, die Spannung, die Batterietemperatur und den Ladezustand (SOC) durch geeignete Algorithmen. Diese Daten werden an das WRD übermittelt, das sie auf dem Display anzeigt, im internen Logger speichert und auf dem Remote-Logger überträgt. Das WBM kann das Laden oder Entladen der Batterie über seine zwei Alarmausgänge steuern. Das WBM kann Batterieströme im Bereich von ±300A mit hoher Genauigkeit (±0.1A) und mit minimaler Verlustleistung messen. d.h.: maximal 9 W bei einem Strom von 300 A.
Ausstattung: M6-Anschluss
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Monitoring
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Batteriemonitor |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |