Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB 2.0 A auf B Kabel, 5.0m ,M/M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB 2.0 A auf B Kabel, 5.0m ,M/M, Schwarz
Equip USB 2.0 A auf B Kabel, 5.0m ,M/M, Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2614964-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128862
EAN/GTIN:
     4015867164716
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfach per Plug-and-Play an einen Computer (PC / Mac) oder USB-Hub anschließen und mit Ihrem Druckers Scanner, Multifunktionsdrucker (MFP) oder anderen USB-Peripheriegeräten verbinden. Und High-Speed-Übertragungsraten von bis zu 480Mbps nutzen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Anzahl der Schutzschichten:
2
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
5 m
Breite:
16 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
5000 mm
Gewicht:
99 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
100 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,26*
1
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,15*
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,34*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,11*
10
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.