Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip High Speed ​​HDMI Stecker auf Stecker Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip High Speed ​​HDMI Stecker auf Stecker Kabel
Equip High Speed ​​HDMI Stecker auf Stecker Kabel
Artikel-Nr.:
     102-2614950-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119371
EAN/GTIN:
     4015867199404
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
  • 30AWG Querschnitt
    - HDMI stecker auf stecker
    - vergoldete Anschlüsse für hohe Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
151 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
8 mm
Höhe:
5000 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
148 g
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
3D:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,59*
1
€ 6,78*
ab € 3,73*
€ 5,60*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,13*
€ 6,20*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,30*
8
€ 6,95*
ab € 6,24*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.