Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip High Speed ​​HDMI Stecker auf Stecker Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip High Speed ​​HDMI Stecker auf Stecker Kabel
Equip High Speed ​​HDMI Stecker auf Stecker Kabel
Artikel-Nr.:
     102-2614949-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119374
EAN/GTIN:
     4015867199435
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
  • 30AWG Querschnitt
    - HDMI stecker auf stecker
    - vergoldete Anschlüsse für hohe Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
336 mm
Paketgewicht:
1100 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
8 mm
Höhe:
15000 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
1096 g
Kabellänge:
15 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
3D:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Audio Return Channel (ARC):
Ja
HDMI Ethernet-Kanal:
Ja
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
30
Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,20*
€ 6,78*
ab € 18,55*
€ 25,22*
€ 6,95*
ab € 21,02*
€ 28,64*
Lager 102
11
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 29,59*
13 Tage
80
€ 6,29*
ab € 21,77*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.