Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 3.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 3.0m
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 3.0m
Artikel-Nr.:
     102-2614948-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119351
EAN/GTIN:
     4015867198483
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
  • 30AWG Querschnitt
    - HDMI stecker auf stecker
    - vergoldete Anschlüsse für hohe Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
90 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
8 mm
Höhe:
3000 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
87 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Bandbreite:
18000 MB/s
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf displayport, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,29*
1
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 4,30*
Lager 102
14
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,09*
1
€ 7,95*
ab € 3,96*
€ 5,76*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.