Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m
Equip HDMI 2.0 High Speed Kabel, 1.8m
Artikel-Nr.:
     102-2614947-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     119350
EAN/GTIN:
     4015867198476
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
  • 30AWG Querschnitt
    - HDMI stecker auf stecker
    - vergoldete Anschlüsse für hohe Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
26 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
66 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Tiefe:
8 mm
Höhe:
1800 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
62 g
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Bandbreite:
18000 MB/s
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf displayport
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,66*
€ 2,51*
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,68*
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 2,68*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,80*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.