Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2614942-BP Herst.-Nr.: 111800 EAN/GTIN: 4015867103630 |
| |
|
|  |  |
 | Equip Festplatten Anschlusskabel [1x - 1x SATA] 0.50 m Rot
Equip 111800 SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Rot
Ausstattung: Equip 111800 · Kabellänge: 0,5 m · Kabeltyp: SATA II · Anschluss 1: SATA 7-pin · Verpackungsbreite: 100 mm · Verpackungstiefe: 16 mm · Verpackungshöhe: 175 mm
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: SATA · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SATA · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Festplatten · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 0.50 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | SATA | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Festplatten | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | SATA | AWG: | 26 | Produkt-Art: | Festplatten Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Equip, 111800, satakabel, SATA-Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,78* | € 1,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,28* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,32* | € 4,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 8,50* | ab € 5,65* | € 8,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|