Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 20m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 20m, Schwarz
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 20m, Schwarz
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 20m, Schwarz
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 20m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2614911-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605599
EAN/GTIN:
     4015867151969
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
20000 mm
Außendurchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
745 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
350 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Kabellänge:
20 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
28/7
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
250 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Ursprungsland:
China
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,58*
1
€ 6,78*
ab € 10,46*
€ 14,60*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 16,22*
3
€ 6,95*
ab € 12,97*
€ 17,99*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.