Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Weiß
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Weiß
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Weiß
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 2.0m, Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2614836-MU
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605511
EAN/GTIN:
     4015867594780
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
2000 mm
Außendurchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
87 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
47 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Kabellänge:
2 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
28/7
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
250 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Ursprungsland:
China
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,07*
1
€ 6,78*
ab € 2,07*
€ 3,09*
Lager 102
17
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,42*
1
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.