Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ9054S RJ45 Patchkabel CAT 6a U/FTP 2.00 m Rot extrem dünn, Flammwidrig, Flexibel, Folienschirm, Halogenfrei,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614809-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ9054S
EAN/GTIN:
     4052792053517
Suchbegriffe:
LogiLink
CQ9054S
ethernetkabel
patchkabel
LogiLink CQ9054S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/FTP 2.00 m Rot extrem dünn,Flammwidrig,Flexibel,Folienschirm,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz,TPE-Mantel 1 St.

Patchkabel SlimLine, Ultraflex, Cat.6A, U/FTP, rot, 2 m

Cat.6A U/FTP 10G 500MHz Patchkabel
Extra dünn, nur 3,8 mm Durchmesser
Sehr weicher und flexibler TPE Mantel
100% Kupfer Adern, 32/7 AWG
Stecker und Kabel geschirmt (PiMF)
Vergoldete Kontakte, vernickelte Haube
Extra kurze RJ45 Stecker mit vergossenem Knickschutz
Halogenfrei und flammwidrig
Farbe: Rot, ähnlich RAL 3031

Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus.

Technische Daten:
AWG: 32/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: extrem dünn,Flammwidrig,Flexibel,Folienschirm,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz,TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
1x CAT 6A Patchkabel SlinLine

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
extrem dünn | Flammwidrig | Flexibel | Folienschirm | Halogenfrei | mit Rastnasenschutz | TPE-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
32/7
Produkt-Art:
Patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.