Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2614799-BP Herst.-Nr.: CQ9041S EAN/GTIN: 4052792053234 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink CQ9041S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/FTP 1.50 m Weiß extrem dünn,Flammwidrig,Flexibel,Folienschirm,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz,TPE-Mantel 1 St.
Patchkabel SlimLine, Ultraflex, Cat.6A, U/FTP, weiß, 1,5 m
Cat.6A U/FTP 10G 500MHz Patchkabel Extra dünn, nur 3,8 mm Durchmesser Sehr weicher und flexibler TPE Mantel 100% Kupfer Adern, 32/7 AWG Stecker und Kabel geschirmt (PiMF) Vergoldete Kontakte, vernickelte Haube Extra kurze RJ45 Stecker mit vergossenem Knickschutz Halogenfrei und flammwidrig Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010
Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus.
Technische Daten: AWG: 32/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: extrem dünn,Flammwidrig,Flexibel,Folienschirm,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz,TPE-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s
Lieferumfang: 1x CAT 6A Patchkabel SlinLine
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 500 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | extrem dünn | Flammwidrig | Flexibel | Folienschirm | Halogenfrei | mit Rastnasenschutz | TPE-Mantel | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 32/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, LogiLink, CQ9041S, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,61* | € 4,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,34* | € 4,82* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,91* | € 5,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,50* | € 5,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,87* | € 6,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|