Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2614794-MU Herst.-Nr.: CQ9033S EAN/GTIN: 4052792053401 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel SlimLine, Ultraflex, Cat.6A, U/FTP, schwarz, 1 m" von LogiLink Professional Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 3.8 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 32/7 |  | Frequenz | 500 MHz | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,52* | € 2,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,66* | € 2,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,42* | € 3,16* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,55* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,88* | € 4,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|