Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink CQ9021S Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/UTP (STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2614785-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ9021S
EAN/GTIN:
4052792053210
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SlimLine, Ultraflex, Cat.6A, U/FTP, weiß, 0,5 m" von LogiLink Professional
Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
32/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patch-kabel rj-45
,
patchkabel
,
patchkabel cat6a
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
8 Tage
1456
1
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,82*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,28*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 2,28*
Lager 509
1
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,43*
Lager 102
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CQ9011S Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9011S
€ 2,06*
Sonstiges
LogiLink CQ9026S Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9026S
€ 3,11*
Sonstiges
LogiLink CQ9037S Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ9037S
€ 2,44*
Sonstiges
LogiLink CQ9051S Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink
CQ9051S
€ 4,63*
Sonstiges
LogiLink CQ9052S Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink
CQ9052S
€ 4,62*
Sonstiges
LogiLink CQ9053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9053S
€ 4,63*
Sonstiges
LogiLink CQ9054S Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink
CQ9054S
€ 4,21*
Sonstiges
LogiLink CQ9055S Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink
CQ9055S
€ 3,22*
Sonstiges
LogiLink CQ9062S Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink
CQ9062S
€ 4,78*
Sonstiges
LogiLink CQ9064S Netzwerkkabel Rot 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)
LogiLink
CQ9064S
€ 4,80*
Sonstiges
LogiLink CQ9071S Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9071S
€ 7,13*
Sonstiges
LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9016S
€ 3,03*
Sonstiges
LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Blau 1 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9036S
€ 3,47*
Sonstiges
LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9046S
€ 4,29*
Sonstiges
LogiLink Slim U/FTP Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6a U/FTP (STP)
LogiLink
CQ9056S
€ 4,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.