Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0)] AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614777-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0056
EAN/GTIN:
     4052792068214
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
LogiLink USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0)] AU0056

USB 3.2 Gen1 USB-C® (Buchse) zu USB-A (Stecker) Adapter, silber

Anschluss 1: USB-A (Stecker)
Anschluss 2: USB-C® (Buchse)
Entspricht USB 3.2 Gen1 SuperSpeed
Datenrate: Bis zu 5 Gbit/s
Bis zu 5 V, 3 A, 15-W-Stromversorgung
Geschirmt
Aluminium-Gehäuse
Farbe: Silber
Vernickelt
Verpackung: PE Bag

Verwandeln Sie Ihren alten USB-Anschluss in eine USB-C®-Schnittstelle für eine schnelle und stabile Verbindung mit all Ihren Type-C-Smartphones, -Tablets, -Festplatten und mehr. Der Adapter unterstützt keine Videoausgabe!

Ausstattung:
Verwandeln Sie Ihren alten USB-Anschluss in eine USB-C®-Schnittstelle für eine schnelle und stabile Verbindung mit all Ihren Type-C-Smartphones, -Tablets, -Festplatten und mehr. Der Adapter unterstützt keine Videoausgabe!

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x USB Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse C (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C® | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, LogiLink, AU0056, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,37*
1
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,62*
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,96*
9 Tage
469
8
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 3,89*
Lager 102
423
1
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.