Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displine Companion Wall Home Tablet Wandhalterung Apple iPad 10.2 (7./8./9. Gen.) 25,9 cm (10,2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613627-BP
Hersteller:
     Displine
Herst.-Nr.:
     DSP-1-12-1002-02
EAN/GTIN:
     4260600743202
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablet wandhalter
Displine Companion Wall Home Tablet Wandhalterung Apple iPad 10.2 (7./8./9. Gen.) 25,9 cm (10,2")

Companion Wall Home for iPad 10.2" USB-A Black Powder Coated

Einseitig offene Tablet Wandhalterung
Montage im Hoch- oder Querformat
15 mm flach
ragt über die Oberfläche des Tablets hinaus
perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch
einfaches Entfernen und Einsetzen eines Tablets in die Wandhalterung
Kabel in der Wandhalterung integriert
nicht abschließbar/nicht verriegelbar
resistent gegen Kratze und Fingerabdrücke
Aufbau auf der Wand
optionale Unterputz-Netzteil für Stromversorgung
optionales Rotation Unit für die Drehfunktion

Companion Wall Home ist eine schicke , einseitig offene, asymmetrische Tablet-Wandhalterung. Sie ist aus hochwertigem, präzise gefrästem Aluminium gefertigt mit pulverbeschichteter Oberflächenveredelung. Die hochwertige Tablet Wandhalterung von Displine vereint modernes Design und Flexibilität. Die offene Seite ermöglicht einfache einfache Entnahme des Tablets und assimetricher Entwurf vermittelt einen attraktiven Look.

Ausstattung:
Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Passend für: iPad 10.2 (7./8./9. Gen.) · Passend für Display-Größe: 25,9 cm (10,2") · Passend für Marke (Tablet): Apple

Lieferumfang:
Anleitung,Rahmen (als ein Komponent mit integriertem USB und mit Filz eingelegt),Satz Dübel mit Schrauben für die Wandmontage (4 Dübel + 4 Schrauben),4 Stück Filzpfropfen zur Abdeckung von Schraubenköpfen, zur selbstkleben nach der Montage

Systemvoraussetzungen:
iPad 10.2" (7th gen.)
iPad 10.2" (8th gen.)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Passend für Display-Größe:
25,9 cm (10,2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25,9 cm (10,2")
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Passend für:
iPad 10.2 (7./8./9. Gen.)
Produkt-Art:
Tablet Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Displine, DSP-1-12-1002-02, Companion Wall Home, Halter, Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,13*
€ 263,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 224,02*
€ 263,53*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 283,14*
€ 331,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.