Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 123 XXL Nordic Heizkissen 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613514-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     27416
EAN/GTIN:
     4211125274160
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
Beurer HK 123 XXL Nordic Heizkissen 100 W

Beurer HK 123 XXL Nordic Heizkissen-Farbe Taupe

Extra großes XXL-Format: ca. 60 x 30 cm
3 beleuchtete Temperaturstufen
Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch

Das Heizkissen im XXL-Format schmiegt sich Ihrem Körper an. Das flauschige Material gepaart mit extra viel Wärme macht ihren Wohlfühlmoment zu Hause perfekt.

Ausstattung:
Extra großes XXL-Format: ca. 60 x 30 cm
3 beleuchtete Temperaturstufen
Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch
Elektronische Temperaturregelung
Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
Schnellheizung
BSS (Beurer Sicherheitssystem)
Abnehmbarer Schalter
Maschinenwäsche bis 30°
Oeko-Tex® Standard 100 (06.0.43510 Hohenstein HTTI)

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 320 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
HK 123 XXL Nordic Heizkissen,Schalter,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 600 mm x 300 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
100 W
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Beurer, 27416, HK 123 XXL Nordic, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 36,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 38,01*
€ 5,46*
ab € 30,09*
€ 39,08*
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 39,91*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 45,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.