Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 720 BT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613475-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     74938
EAN/GTIN:
     4211125749385
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF 720 BT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg

Beurer BF 720 Diagnosewaage BT

Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Mit BMI Berechnung
Mit 3 Sensortasten: Auch ohne App einstellbar
8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung

Mit der BF 720 haben Sie Ihr Gewicht immer im Blick! Dank der automatischen Datenübermittlung haben Sie Ihre Daten jederzeit in der "beurer HealthManager"-App übersichtlich dargestellt. Diese Diagnosewaage können Sie sogar ohne App nutzen: Bei der BF 720 können Sie Ihren Nutzer ganz einfach am Produkt einstellen.

Ausstattung:
Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth®-Reichweite nach Öffnen der App
Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse; Kalorienanzeige AMR/BMR
Mit BMI Berechnung
Mit 3 Sensortasten: Auch ohne App einstellbar
8 Benutzer mit autom. Benutzererkennung
Schwarze LCD-Anzeige; weiße Beleuchtung mit Anzeige von Initialen des Benutzers
Schmale Elektroden aus gebürstetem Edelstahl
5 Aktivitätsgrade
Benutzer-Speicherplätze: 8
Messwert-Speicherplätze: 30
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Tragkraft: 180 kg
Zifferngröße: 23 mm (Gewicht)
Freier Download "beurer HealthManager"

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Kalorienbedarf,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Waage,Batterien,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS 14.0 und Android™ 8.0, ab Bluetooth® 4.2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Kalorienbedarf | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,56*
€ 48,90*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 48,91*
3
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 62,59*
3
Frei Haus
ab € 53,55334*
€ 65,12334*
10 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 68,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.