Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 6 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 5 Mignon (AA) Side-by-Side JR-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613252-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7839756
EAN/GTIN:
     4064161224299
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 6 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 5 Mignon (AA) Side-by-Side JR-Buchse

NiMH-Empfänger-Akkupacks Mignon

Selektierte Zellen
Silikonkabel

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 190 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Spannung: 6 V · Stecksystem: JR-Buchse · Zellen-Zahl: 5

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Side-by-Side
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 14 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2300 mAh
Stecksystem:
JR-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
RE-7839756
Zellen-Zahl:
5
Spannung:
6 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
190 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 6v nimh, akkupacks nimh, akkupack, Reely, RE-7839756, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 16,15*
1
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 17,28*
Lager 102
419
1
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 17,29*
3
€ 6,95*
ab € 13,29*
€ 19,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.