Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 4.8 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 4 Mignon (AA) Side-by-Side Mini-Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613248-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7839744
EAN/GTIN:
     4064161224251
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 4.8 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 4 Mignon (AA) Side-by-Side Mini-Tamiya

Reely NiMH-Akku 4.8 V 2300 mAh

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 70 g · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Spannung: 4.8 V · Stecksystem: Mini-Tamiya · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Side-by-Side
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 15 x 5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2300 mAh
Stecksystem:
Mini-Tamiya
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
RE-7839744
Zellen-Zahl:
4
Spannung:
4.8 V
Gewicht:
70 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, Reely, RE-7839744, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 17,11*
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 17,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.