Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2612207-BP Herst.-Nr.: 990585444 EAN/GTIN: 4006793002265 |
| |
|
|  |  |
 | Parat PARAT PARAPROJECT® KidsCover Tablet-Cover Apple iPad 10.2" (Gen.9, 2021),iPad 10.2" (Gen.8, 2020),iPad 10.2" (Gen.7, 2019) 25,9 cm (10,2") Back Cover Orange
PARAPROJECT® KidsCover – macht Lernen zum Kinderspiel.
schützen leichte Handhabung Aufstellfunktion
Mit dem PARAPROJECT® KidsCover inkl. Stylus & ScreenCover ist der Einsatz von iPads der 7./8./9. Generation (25,9 cm / 10,2") in Grund- und Vorschulklassen kinderleicht. Neben seiner geräteschonenden Funktion vereinfacht die aus unbedenklichem EVA-Schaum bestehende Hülle die Handhabung für Kinder enorm. Der integrierte Tragegriff sowie die Aufstellfunktion ermöglichen eine intuitive Nutzung. Besonderes Highlight ist der im Lieferumfang enthaltene Stylus-Stift: Er unterstützt Bedienung des iPads sowie das Freihandzeichnen – und sorgt für ultimativen Lernspaß.
Ausstattung: Hülle mit Tragegriff, ScreenCover und Stylus (Stift)
Technische Daten: Herstellerfarbe: Orange · Material: EVA-Schaumstoff · Passend für: iPad 10.2" (Gen.9, 2021),iPad 10.2" (Gen.8, 2020),iPad 10.2" (Gen.7, 2019) · Passend für Display-Größe: 25,9 cm (10,2") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Handschlaufe · Taschen-Ausführung: Back Cover
Lieferumfang: Stylus Pen,ScreenCover
Systemvoraussetzungen: iOS
Weitere Informationen:  |  | Taschen-Ausführung: | Back Cover | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Tiefe: | 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 272 mm | Produktabmessung, Breite: | 278 mm | Passend für Display-Größe: | 25,9 cm (10,2") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 25,9 cm (10,2") | Passend für Marke (Tablet): | Apple | Material: | EVA-Schaumstoff | Tablet-Taschen-Besonderheiten: | Handschlaufe | Passend für: | iPad 10.2" (Gen.9, 2021) | iPad 10.2" (Gen.8, 2020) | iPad 10.2" (Gen.7, 2019) | Gewicht: | 400 g | Produkt-Art: | Tablet-Cover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover, 08718591952739, 04006793002265, Parat, 990585444, PARAT PARAPROJECT® KidsCover |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 27,02* | € 36,13* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 27,34* | € 36,15* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,77* | € 36,77* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 28,50* | € 37,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,45* | € 43,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|