Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hartig & Helling Babyphone MBF 3333 98217 Reichweite (max.) 200 m Frequenz 40 MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-260056-BP
Hersteller:
     Hartig & Helling
Herst.-Nr.:
     98217
EAN/GTIN:
     4004712982179
Suchbegriffe:
Baby-Fon
Baby-Phone
Babyfon
Babyphon
Babyphone MBF 3333

2-Kanal-Babyrufgerät
Ökotest sehr gut
Elektrosmog-reduziertes Netzteil

ÖKO-TEST Ausgabe 04/2008 SEHR GUT. Emporio Testmagazin Ausgabe 01/2009 GUT.
Ein mobiler 2-Kanal-Babyruf mit 40-MHz-Technik. Um den Schutz vor Elektrosmog zu gewährleisten, erfüllt dieses Babyrufgerät die hohen Anforderungen von „Der Blaue Engel“. Zusätzlich wird der Sender mit einem elektronischen Netzteil betrieben, so dass im Gegensatz zu herkömmlichen Netzteilen keine Belastung für Ihr Kind oder die kranke Person entsteht. MBF 3333 besteht aus einem Sender, einem Empfänger und zwei Netzteilen. Der kabellose Betrieb erfolgt über 4 Mignonbatterien/-akkus AA (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Sender und einem speziellen Akkupack (im Lieferumfang enthalten) für den Empfänger.

Ausstattung: Elektrosmog-reduziertes Netzteil für den Sender · Empfindlichkeitsumschaltung (NORM/HIGH) am Sender · Mit Pilotton - für verbesserte Funksicherheit und Störungsfreiheit · Stufenlose Lautstärkeregelung am Empfänger · Reichweite bis zu 200 Meter, je nach örtlicher Gegebenheit · Reichweitenkontrolle beim Empfänger · Optische Empfangsanzeige am Empfänger · Optische Batterieüberwachung an Sender und Empfänger · Kanal 1: 40,670 MHz; Kanal 2: 40,690 MHz.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 20,5 x 31 x 7 mm · Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl Netzteile: 2 · Batterie-Kontrollfunktion: Ja · Frequenz: 40 MHz · Gewicht: 860 g · Reichweite (max.): 200 m · Stromversorgung: Akkus mit Ladegerät

Lieferumfang: Sender · Empfänger inkl. Akkupack · 2x Netzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Babyphone, Hartig & Helling, 98217
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,99*
ab € 41,40*
€ 48,77*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 78,40*
€ 83,50*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 79,06*
€ 84,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
Akku AA 2600
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG