Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIDEO-BABYSITTER-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-260041-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  260041-BP
EAN:  4016138398182
Suchbegriffe:
Mignon Batterie
Artikeltext: 2,4 GHz Video-Babysitter-Set mit Infrarot und LCD Bild- und Tonübertragung Tag- und NachtbetriebBild- und Tonübertragung Tag- und Nachtbetrieb Durch die Übertragung von Bild und Ton bietet dieser Babysitter doppelte Sicherheit! Dank der IR-LEDs werden auch bei Nacht noch gut sichtbare Bilder aus dem Kinderzimmer übertragen. Für die Bildbetrachtung steht die praktische Elterneinheit mit TFT-Bildschirm zur Verfügung. Diese kann über Batterien (bitte separat bestellen) oder das beiliegende Netzteil betrieben werden. Die Elterneinheit kann auch an jeden handelsüblichen Fernseher angeschlossen werden. Ausstattung: 1,5"" Farb-LC-Display Gürtelclip Nachtlicht. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 170 x 35 mm (Elterneinheit) Abmessungen Empfänger: 85 x 170 x 35 mm Abmessungen Sender: 85 x 210 x 100 mm Anzahl Sendekanäle: 3 Betriebsspannung: Empfänger: 7,5 V/DC (5x Mignon-Batterie) oder Netzteil, Kamera: 6 V/DC (4x Mignon-Batterie) oder über Netzteil Frequenz: 2.4 GHz Reichweite (max.): 150 m. Lieferumfang: Kamera Elterneinheit 2x Netzteil Adapterkabel Bedienungsanleitung.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Kamera Elterneinheit 2x Netzteil Adapterkabel Bedienungsanleitung. . .
... > 16 - Sicherheits- / Alarmtechnik > Personen- & Kinderschutz > Kinderschutz
Weitere Suchbegriffe: VIDEO-BABYSITTER-SET
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 91,60*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
652505-BP
€ 0,84*
€ 1,00
Sonstiges
Conrad
652504-BP
€ 2,95*
€ 3,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG