Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller SVSE ESD 130 9205140000 ESD Seitenschneider 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259559-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9205140000
EAN/GTIN:
     4032248698943
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Zange

SVSE ESD 130

Zange. Die Ergonomie der zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffe ist für die Bewegungsabläufe bei Servicearbeiten optimiert. Form und Material ergeben einen sicheren Griff und ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Die Kraft wird auf eine größere Kontaktfläche verteilt und somit der Druck entsprechend verteilt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Gewicht: 93 g · Herst.-Teilenr.: 9205140000 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 1 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Herst.-Teilenr.:
9205140000
Schneidwerte (max.) harter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.2 mm
Gewicht:
93 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, weidmüller elektronikseitenschneider, 4032248698943, Weidmüller, 9205140000, SVSE ESD 130, Kabelschneidzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,76*
€ 51,78*
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 51,79*
€ 7,90*
ab € 57,74*
€ 62,78*
€ 7,90*
ab € 58,80*
€ 63,95*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 83,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Motip Dupli
XB1910
ab € 0,99*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00151
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00158
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00153
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00152
ab € 0,9738*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00401
ab € 7,03*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00603
ab € 3,89*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00604
ab € 4,13*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00606
ab € 3,88*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00611
ab € 3,90*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00609
ab € 4,13*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00612
ab € 6,79*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00100
ab € 0,337*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00107
ab € 0,3423*
Zubehör
Hellermann Tyton
710-00102
ab € 0,3423*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.