Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Hintergrundrolle (L x B x H) 125 x 1570 x 140 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 23164 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Blau
Walimex 23164 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Blau
Walimex 23164 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Blau
Walimex 23164 Fotokulisse Stoff Monochromatisch Blau
Artikel-Nr.:
     102-2595479-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23164
EAN/GTIN:
     4056929231649
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Hintergrundrolle (L x B x H) 125 x 1570 x 140 mm Blau

Walimex pro Roll-up Panel Hintergrund blau 155x200

Praktischer Roll-Up-Hintergrund in blau mit extra großer Nettofläche 145 x 191 cm (BxH)
Ideal zum Streamen und Freistellen sowie als Hintergrund für Portraitfotografie
In 15 Sekunden aufgebaut, selbststehend in jeder Höhe dank fest integriertem pneumatischen Scherenspannrahmen
Platzsparend aufbewahrt in stabiler Transportkassette mit ausklappbaren Standfüßen zum leichten Transport und für sicheren Stand
Knitterfreies, abriebfestes Gewebe, leicht und schnell aufzustellen, stabil freistehend ohne weitere Befestigung

Profi-Hintergrund für Fotografie, Videokonferenzen und anderes
Dieser Roll-up-Hintergrund ist perfekt, wenn es schnell gehen muss: Schnell aufgestellt, schnell wieder abgebaut, einfach verstaut und obendrein leicht zu transportieren. Ideal also nicht nur für Fotostudios und Videokonferenzen, sondern auch für kleine Räume oder zum mobilen Arbeiten. Besonders bemerkenswert ist die extra große Nettofläche von 145 x 191 cm.

Einfacher Aufbau, stabiler Stand
Der Aufbau des Hintergrundes ist denkbar einfach: Die Standfüße der Alu-Kassette ausklappen, die Kassette auf den Boden legen und öffnen wie einen Koffer. Nun nur noch den Hintergrund nach oben ausziehen. Der pneumatische Scherenspannrahmen hinter der Leinwand spannt sich selber beim Ausziehen und hält den Hintergrund in jeder gewünschten Höhe sicher. Das Zusammenpacken funktioniert natürlich genauso einfach: einfach die Leinwand nach unten in die Alu-Kassette drücken. Sie rollt sich selbst auf, der Spannrahmen faltet sich selbständig zusammen.

Transportabel und Langlebig
Dank der stabilen Aluminiumkassette ist der Hintergrund problemlos aufzubewahren und zu transportieren. Selbst kleine Beschädigungen des Gehäuses beeinflussen nicht die Funktionalität des Hintergrunds.

Farbe: blau
Blaue Hintergründe eignen sich gut zum Freistellen von Motiven bei Videos und Fotoshootings bzw. für das sogenannte Chromakeying. Der große Vorteil von Blau ist, dass es damit weniger Farbsäume um das Motiv gibt, wodurch dieses einfacher freizustellen ist. Außerdem ist ein blauer Hintergrund optimal für Nachtaufnahmen geeignet, die weniger Belichtung benötigen. Dank dem blauen Roll-up-Panel wird das Rauschen bei Nachtaufnahmen minimiert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 1570 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 1570 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
1570 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hintergrundrolle
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 23164, pro Roll-up Panel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 163,43*
€ 183,98*
Lager 102
636
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 183,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.