Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 7525 3er-Set Stativrollen Außengewinde=25 mm Innengewinde 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595478-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23094
EAN/GTIN:
     4056929230949
Suchbegriffe:
Walimex
23094
Pro 7525 3er-Set
Walimex Pro 7525 3er-Set Stativrollen Außengewinde=25 mm Innengewinde 22 mm

Walimex pro Stativrollen Pro 7525 3er-Set 75mm

3er Set Laufrollen zur Befestigung an Stativbeinen
Macht fast alle Stative zu Rollstativen
Für große Beindurchmesser von 22 - 25 mm
Leichtgängige Rollen mit großem Durchmesser von 75 mm, auch für draußen geeignet
Stabile Metallkonstruktion, belastbar bis 30 kg je Rolle

Verwandeln Sie Ihr Stativ in ein Rollstativ!
Dieses Set aus drei Laufrollen kann ganz einfach an die Beine großer, schwerer Stative mit Beindurchmessern von 22 - 25 mm geschraubt werden. So wird aus Ihrem bisherigen Foto- oder Lampenstativ ein Rollstativ.

Mobilität im Studio und draußen
Rollbare Stative vereinfachen die Arbeit im Studio wie on Location ungemein. Versetzen Sie Kamera, Licht, Blitz, Diffusoren, Reflektoren und anderes Equipment mit sensationeller Leichtigkeit. Jede Rolle verfügt über eine eigene Feststellbremse, die mit dem Fuß betätigt werden kann (Step-Lock-Bremse). Durch den großen Durchmesser der Laufrollen von 75 mm können diese auch gut auf unebenen Untergründen wie im Freien auf Kies oder Rasen bewegt werden. Sie sind damit bestens geeignet, schwere Lasten zuverlässig zu tragen. Ein Kugellager sorgt für die Leichtgängigkeit, die abriebfeste Gummierung der Rollen für einen ruhigen Lauf und einen sicheren Stand.

Vielfältig kompatibel
Zur Montage einfach das Stativbein in die Halterung der Rolle stecken und diese festschrauben. Geeignet für metallene, runde Stativbeine mit einem Durchmesser von 22 - 25 mm. Nicht geeignet für C-Stands und andere Stative mit sehr steilem Beinwinkel sowie für Stative mit Beinen aus Holz oder Karbon. Die Rollen verfügen über eine Tragfähigkeit von je 30 kg.

Technische Daten:
Außengewinde: 25 mm · Gewicht: 1164 g · Innengewinde: 22 mm · Material: Metall,Aluminium,Kunststoff,PVC · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Weitere technische Daten: Ø kompatible Rohranschlüsse: Variabel 22-25 mm (Durchmesser Stativbein)

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Marke:
Walimex
Außengewinde:
25 mm
Innengewinde:
22 mm
Material:
Metall | Aluminium | Kunststoff | PVC
Gewicht:
1164 g
Produkt-Art:
Stativrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 50,38*
€ 59,74*
Lager 102
462
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 59,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.