Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9204350000 IE-CST Kabelentmanteler Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2.5 bis 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259509-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9204350000
EAN/GTIN:
     4032248653072
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

IE-CST

Abmantelwerkzeug. Koaxial- und runde Datenleitungen. Ihre erste Wahl: unsere Abmantelwerkzeuge. Merkmale: CST: speziell für Ethernet-Kabel - Abmanteln und Schirmtrennen in einem Arbeitsgang. AM12: kleines praktisches Werkzeug zum Abmanteln oder Durchtrennen.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 63.08 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: IE-CST inkl. Messerkassette, abgestimmt auf Weidmüller Ethernetkabel
Höhe: 42 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
63.08 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,79*
€ 77,29*
€ 7,90*
ab € 74,51*
€ 78,02*
€ 4,50*
ab € 75,30*
€ 78,79*
€ 7,90*
ab € 75,52*
€ 79,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 96,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,90*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 108,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9032020000
ab € 19,98*
Zubehör
Weidmüller
9005800000
ab € 11,55*
Zubehör
Weidmüller
9032060000
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.