Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9204340000 CASS WS CST Kabelentmanteler-Messer Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259508-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9204340000
EAN/GTIN:
     4032248653058
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug Zubehör

CASS WS CST

Abmantelwerkzeug Zubehör. Ihre erste Wahl: unsere Abmantelwerkzeuge. Merkmale: CST: speziell für Ethernet-Kabel - Abmanteln und Schirmtrennen in einem Arbeitsgang. AM12: kleines praktisches Werkzeug zum Abmanteln oder Durchtrennen.

Technische Daten:
Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 6 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9030500000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messer · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Weitere technische Daten: Abisoliermaß B: 8.6 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9030500000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 22,57*
€ 26,12*
€ 5,95*
ab € 22,59*
€ 26,14*
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 26,23*
€ 5,90*
ab € 22,81*
€ 26,38*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,59*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,89*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,14*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.