Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller ERME KT 55 9204280000 Messer für Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- un


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     102-259505-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9204280000
EAN/GTIN:
     4032248640997
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
weidmüller kabelschere
Ersatzmesser für Kabelschneider

ERME KT 55

Ersatzmesser für Kabelschneider. Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 338 g · Herst.-Teilenr.: 9204280000 · Produkt-Art: Messer für Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 55 mm · Weitere technische Daten: Passend für Weidmüller 9202060000

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9204280000
Schneidwert-Durchmesser (max.):
55 mm
Gewicht:
338 g
Produkt-Art:
Messer für Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: 4032248640997, Weidmüller, 9204280000, ERME KT 55, kabelwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 164,76*
€ 179,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 183,40*
Frei Haus
ab € 169,59*
€ 185,50*
€ 4,45*
ab € 179,24*
€ 196,60*
€ 5,90*
ab € 184,46*
€ 202,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,40*
€ 212,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,20*
€ 206,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,56*
€ 203,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,76*
€ 194,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 06 160
ab € 16,27*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 16,38*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,35*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.