Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller ERME KT 45 R 9204270000 Messer für Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     102-259504-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9204270000
EAN/GTIN:
     4032248640973
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Ersatzmesser für Kabelschneider

ERME KT 45 R

Ersatzmesser für Kabelschneider. Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 173.8 g · Herst.-Teilenr.: 9204270000 · Produkt-Art: Messer für Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 45 mm · Weitere technische Daten: Passend für Weidmüller 9202040000

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9204270000
Schneidwert-Durchmesser (max.):
45 mm
Gewicht:
173.8 g
Produkt-Art:
Messer für Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, abisoliermesser weidmüller, 4032248640973, Weidmüller, 9204270000, ERME KT 45 R, kabelwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,08*
€ 84,22*
€ 7,90*
ab € 79,08*
€ 84,22*
€ 7,90*
ab € 81,52*
€ 86,74*
€ 4,95*
ab € 81,52*
€ 86,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 115,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,71*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 132,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
21220030
ab € 22,43*
Ähnlich
Eltako
21310030
ab € 22,70*
Ähnlich
Eltako
21400030
ab € 22,39*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0869111
ab € 2,60*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0869112
ab € 3,21*
Ähnlich
Berker
13137009
ab € 2,30*
Ähnlich
Berker
13237004
ab € 13,07*
Ähnlich
Berker
13237009
ab € 3,82*
Ähnlich
Berker
13437009
ab € 9,47*
Ähnlich
Berker
13637009
ab € 3,83*
Ähnlich
Berker
13837009
ab € 9,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6156231
ab € 3,945*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6156223
ab € 3,975*
Ähnlich
Hager
13337004
ab € 19,25*
Ähnlich
Hager
13337009
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.