Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9204260000 ERME AM 16 Kabelentmanteler-Messer Geeignet für Rundkabel Passend für Marke Weidmüller 92041900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259503-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9204260000
EAN/GTIN:
     4032248640966
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Ersatzmesser

ERME AM 16

Ersatzmesser. Für PVC-isolierte Rundkabel. Für Flachkabel. Für UTP- und STP-Datenkabel.

Technische Daten:
Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 4.15 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9204190000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messer · Produktabmessung, Breite: 25 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9204190000
Geeignet für:
Rundkabel
Gewicht:
4.15 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messer
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser weidmüller, 4032248640966, Weidmüller, 9204260000, ERME AM 16, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,17*
€ 14,19*
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 14,19*
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 14,50*
€ 4,99*
ab € 12,76*
€ 14,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204190000
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.