Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9204190000 AM 16 Kabelentmanteler Geeignet für PVC-Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259499-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9204190000
EAN/GTIN:
     4032248608133
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Abmantelwerkzeug

AM 16

Abmantelwerkzeug. PVC-Rundkabel. Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.

Technische Daten:
Geeignet für: PVC-Rundkabel · Gewicht: 54.3 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Weitere technische Daten: Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.
Höhe: 53 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
PVC-Rundkabel
Gewicht:
54.3 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisoliermesser weidmüller, 4032248608133, Weidmüller, 9204190000, AM 16, abisolierwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,74*
€ 56,07*
€ 7,90*
ab € 51,74*
€ 56,07*
€ 5,95*
ab € 51,76*
€ 56,09*
€ 3,95*
ab € 52,20*
€ 56,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 64,11*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 74,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204260000
ab € 12,13*
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.