Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Grau GPCBCC1PGYUSB252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594962-BP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCBCC1PGYUSB252
EAN/GTIN:
     4891199206252
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
GP USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Grau GPCBCC1PGYUSB252

GP USB-C™ auf USB-C™ Ladekabel 160GPCC1P-C1

Unterstützt QC 3.0, PD Fast und Laptop Charging

1 Meter langes Ladekabel USB-C™ auf USB-C™
Superschnelles Aufladen, Synchronisieren und Übertragen von Daten: Mit diesem USB-C™ auf USB-C™-Ladekabel mit einer Länge von 1 Meter, ist alles im Handumdrehen erledigt. Ein Schnellladekabel für Ihr Samsung und andere Smartphone-Marken. Ideal auch für Tablets, Laptops und andere Geräte mit USB-C™ Anschluss.

Extra robustes Ladekabel
Hergestellt, um den Herausforderungen des täglichen Gebrauchs mit Bravour zu trotzen. Das aus TPE, einem hochflexiblen Material, hergestellte Kabel kann über 10.000 Mal gedehnt und gebogen werden, ohne zu brechen.

Umweltfreundliche Verpackung
Die Verpackung dieses GP Lade- und Datenkabels besteht komplett aus nachhaltiger Pappe, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird.

GP Ladekabel
Entscheiden Sie sich für lang anhaltende Leistung und ultimative Sicherheit. Seit mehr als fünfzig Jahren versorgen GP Batterien die Welt mit Energie. Mit Einwegbatterien und wiederaufladbaren Akkus sowie mit Batterieladegeräten, Powerbanks, Daten- & Ladekabeln, USB-Ladegeräten und tragbarer Beleuchtung. GP Produkte sind zuverlässig, erschwinglich und ideal für den Allround-Einsatz.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: GP, GPCBCC1PGYUSB252, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,34*
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,86*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,91*
5
€ 6,95*
ab € 9,02*
€ 12,09*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.