Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2594960-MU Herst.-Nr.: 160GPCL1N-C1 EAN/GTIN: 4891199206160 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Mantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Energie | Leistung | 12 W |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 2.4 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, ladekabel, USB-C kabel, datenkabel, schnellladekabel, verbindungskabel, apple ladekabel, smartphone kabel, USB kabel, ladekabel apple, kabeladapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 15,73* | € 18,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 15,25* | € 21,78* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 20,66* | € 28,73* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 24,11* | € 35,28* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 32,16* | € 42,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|