Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Stripper 6-16 9203110000 Abisolierzange 6 bis 16 mm² 6 bis 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259488-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9203110000
EAN/GTIN:
     4032248541423
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier- und Schneidwerkzeug

STRIPPER 6-16 RED-LINE

Abisolier- und Schneidwerkzeug.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 6 bis 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 6 bis 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 6 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 10 · Gewicht: 149 g · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 166 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
6 bis 10
Arbeitsbereich-Querschnitt:
6 bis 16 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
6 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10
Gewicht:
149 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange 6mm2, 4032248541423, Weidmüller, 9203110000, Stripper 6-16, abisolierwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 64,13*
€ 68,60*
€ 5,95*
ab € 64,23*
€ 68,71*
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 69,96*
€ 4,00*
ab € 65,48*
€ 70,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.