Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9203100000 ERAN MULTI-STRIPAX Anschlag-Set 2.5 bis 6 mm² Passend für Marke Weidmüller 9202230000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259487-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9203100000
EAN/GTIN:
     4032248538102
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Ersatz-Anschlagset

ERAN MULTI-STRIPAX

Ersatz-Anschlagset. Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen. Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt). Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten. Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar. Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten. Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses. Keine Beschädigung des Leiters. Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit. Integrierte Schneidfunktion.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 2.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 2.5 mm² · Gewicht: 11.88 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9202230000,9202210000,9202220000,9202250000 · Produkt-Art: Anschlag-Set · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: max. Schneidleistung Flachleiter: 10.2 mm x 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
2.5 bis 6 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9202230000 | 9202210000 | 9202220000 | 9202250000
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
2.5 mm²
Gewicht:
11.88 g
Produkt-Art:
Anschlag-Set
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4032248538102, Weidmüller, 9203100000, ERAN MULTI-STRIPAX, abisolierwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 9,08*
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 9,09*
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 9,15*
€ 4,45*
ab € 8,41*
€ 9,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,27*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.