Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AIE MULTI-STRIPAX 16 SL 9202270000 Abisolierzangen-Messer 16 bis 16 mm² Passend für Marke Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     102-259466-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202270000
EAN/GTIN:
     4032248486212
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Einsatz für STRIPAX-Zange

AIE multi-stripax 16 SL

Einsatz für STRIPAX-Zange. Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen. Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt). Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten. Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar. Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten. Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses. Keine Beschädigung des Leiters. Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit. Integrierte Schneidfunktion.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 16 bis 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 16 mm² · Geeignet für: Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen · Gewicht: 77 g · Passend für Marke: Weidmüller · Produkt-Art: Abisolierzangen-Messer · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
16 bis 16 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
16 mm²
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Abisolierzangen-Messer
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange 16mm², 4032248486212, Weidmüller, 9202270000, AIE MULTI-STRIPAX 16 SL, abisolierwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 113,61*
€ 120,08*
€ 5,95*
ab € 113,62*
€ 120,09*
€ 5,90*
ab € 114,00*
€ 120,47*
€ 5,90*
ab € 114,66*
€ 121,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 125,05*
€ 132,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 153,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,79*
€ 149,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,01*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.