Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 80 9202080000 Ratschen-Kabelschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259458-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202080000
EAN/GTIN:
     4032248482313
Suchbegriffe:
Dichtungsring-Schneidemaschine
Dichtungsring-Schneidmaschine
Dichtungsringschneidemaschine
Dichtungsringschneidmaschine
Kabelschneider

KT 80

Kabelschneider. Schneidwerkzeuge, Ringschneider. Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 3500 g · Herst.-Teilenr.: 9202080000 · Produkt-Art: Ratschen-Kabelschneider · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 675 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 80 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 1000 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
675 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9202080000
Schneidwert-Durchmesser (max.):
80 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
1000 mm²
Gewicht:
3500 g
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 577,37*
€ 621,30*
Frei Haus
ab € 581,06*
€ 625,34*
€ 7,90*
ab € 588,76*
€ 633,78*
€ 4,99*
ab € 592,31*
€ 637,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 752,13*
€ 776,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,88*
€ 901,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,13*
€ 872,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 06 160
ab € 16,79*
Sonstiges
Knipex
70 06 160
ab € 16,43*
Sonstiges
Toolcraft
820892
ab € 9,31*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.