Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller KT 45 R 9202040000 Ratschen-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259456-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202040000
EAN/GTIN:
     4032248482160
Suchbegriffe:
Dichtungsring-Schneidemaschine
Dichtungsring-Schneidmaschine
Dichtungsringschneidemaschine
Dichtungsringschneidmaschine
Kabelschneider

KT 45 R

Kabelschneider. Schneidwerkzeuge, Ringschneider. Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 985.1 g · Herst.-Teilenr.: 9202040000 · Produkt-Art: Ratschen-Kabelschere · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 45 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 400 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig
Herst.-Teilenr.:
9202040000
Schneidwert-Durchmesser (max.):
45 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
400 mm²
Gewicht:
985.1 g
Produkt-Art:
Ratschen-Kabelschere
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 197,91*
€ 207,28*
Frei Haus
ab € 198,89*
€ 208,26*
Frei Haus
ab € 201,88*
€ 211,23*
€ 7,90*
ab € 202,91*
€ 212,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 235,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,23*
€ 272,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,99*
€ 266,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,29*
€ 261,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204270000
ab € 78,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.