Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller MEHA OB/UN 16² SPX 3 9054080000 Abisolierzangen-Messerhalter 6 bis 16 mm² Passend für Marke Weidmüller 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259442-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9054080000
EAN/GTIN:
     4008190022150
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Messerhalter

MEHA OB/UN 16² SPX 3

Messerhalter. Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar. Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren. Kein Aufspleißen der Einzelleiter. Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung. Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend. Lange Lebensdauer. Optimiertes ergonomisches Design.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 6 bis 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 16 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 6 mm² · Gewicht: 6.98 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9005610000 · Produkt-Art: Abisolierzangen-Messerhalter · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 11.2 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 23 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
11.2 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
6 bis 16 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9005610000
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
16 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
6 mm²
Gewicht:
6.98 g
Produkt-Art:
Abisolierzangen-Messerhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 49,47*
€ 53,31*
€ 7,90*
ab € 49,48*
€ 53,32*
€ 4,99*
ab € 49,76*
€ 53,60*
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 54,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 54,00*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,81*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,17*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.