Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9053340000 Zugfeder Passend für Marke Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259440-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9053340000
EAN/GTIN:
     4008190985042
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Stiftausdrücker
Zugfeder mit Bügel

ZUGFEDER M. BUEGEL

Zugfeder mit Bügel.

Technische Daten:
Gewicht: 18 g · Passend für Marke: Weidmüller · Produkt-Art: Zugfeder · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Weitere technische Daten: Schwarzer Griff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Typ:
Zugfeder mit Bügel
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Zugfeder
Weitere Suchbegriffe: Zugfedern, blechlocher weidmüller, 4008190985042, Weidmüller, 9053340000, abisolierwerkzeug, Abmantelwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 9,04*
€ 4,45*
ab € 7,58*
€ 9,73*
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 9,88*
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,75*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,00*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.