Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller AIZ 160 9046440000 VDE-Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259435-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046440000
EAN/GTIN:
     4032248357772
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Zange

AIZ 160

Zange. Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden. Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an. Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt. Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Technische Daten:
Geeignet für: Leiter mit Standard-Isolation · Gewicht: 176 g · Produkt-Art: VDE-Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Weitere technische Daten: Abisolierdurchmesser, max.: 5 mm
Schutzisoliert 1000 V: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
160 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit Standard-Isolation
Gewicht:
176 g
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4032248357772, Weidmüller, 9046440000, AIZ 160, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 18,76*
€ 21,69*
8 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 18,864*
€ 21,804*
€ 5,95*
ab € 19,33*
€ 22,27*
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 24,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,45*
€ 36,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,87*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,05*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.