Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller SE TOP 9046340000 VDE Seitenschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259425-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046340000
EAN/GTIN:
     4032248357642
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
seitenschneider weidmüller
Seitenschneider

SE TOP

Seitenschneider. 2,00 mm, Pianodraht. Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden. Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an. Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt. Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900,DIN ISO 5749 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 238 g · Herst.-Teilenr.: 9046340000 · Material: Nickel-Chrom Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch beschichtet · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 64 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 3.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Nickel-Chrom Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch beschichtet
Herst.-Teilenr.:
9046340000
Schneidhärte:
64 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
3.5 mm
Gewicht:
238 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900 | DIN ISO 5749
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Weitere Suchbegriffe: seitenschneider din en 60900, 4032248357642, Weidmüller, 9046340000, SE TOP, Kabelschneidzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 34,86*
€ 39,14*
€ 5,90*
ab € 34,96*
€ 39,24*
€ 5,90*
ab € 35,17*
€ 39,44*
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 39,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,30*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 62,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 58,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
21220030
ab € 22,52*
Ähnlich
Eltako
21310030
ab € 22,73*
Ähnlich
Eltako
21400030
ab € 22,98*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0869111
ab € 2,61*
Ähnlich
Gira Giersiepen
0869112
ab € 3,22*
Ähnlich
Berker
13137009
ab € 2,30*
Ähnlich
Berker
13237004
ab € 13,07*
Ähnlich
Berker
13237009
ab € 3,81*
Ähnlich
Berker
13437009
ab € 9,43*
Ähnlich
Berker
13637009
ab € 3,81*
Ähnlich
Berker
13837009
ab € 9,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6156231
ab € 1,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6156223
ab € 1,99*
Ähnlich
Weidmüller
9204270000
ab € 80,24*
Ähnlich
Hager
13337004
ab € 19,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.