Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller STRIPPER 6 9046240000 Automatische Abisolierzange 0.08 bis 6 mm² 10 bis 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259417-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046240000
EAN/GTIN:
     4032248298648
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier- und Schneidwerkzeug

STRIPPER 6

Abisolier- und Schneidwerkzeug. feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 6 mm², 20 mm.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.08 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.08 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 28 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 28 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 181 g · Längenanschlag (max.): 20 mm · Längenanschlag-Bereich: 20 mm (max) · Produkt-Art: Automatische Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 87 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Längenanschlag-Bereich:
20 mm (max)
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 28
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.08 bis 6 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
20 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.08 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
28
Gewicht:
181 g
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange 6mm2, 4032248298648, Weidmüller, 9046240000, STRIPPER 6, abisolierwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 48,6785*
€ 52,8985*
€ 5,95*
ab € 49,16*
€ 53,42*
€ 4,00*
ab € 50,36*
€ 54,40*
€ 7,90*
ab € 50,09*
€ 54,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 97,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 109,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 107,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,73*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,29*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.