Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9042000000 STRIPSY Kabelentmanteler Geeignet für TP-Datenkabel, STP-Datenkabel 0.5 bis 12.5 mm 4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259416-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9042000000
EAN/GTIN:
     4008190337834
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abmantelwerkzeug

STRIPSY

Abmantelwerkzeug. UTP- und STP-Datenkabel.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 12.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 12.5 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 4 mm² (max) · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 4 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 11 bis 20 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 11 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 awg · Geeignet für: TP-Datenkabel,STP-Datenkabel · Gewicht: 56 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Weitere technische Daten: Abisolierbereich, min: 0.08 mm²
UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.: 8 mm
Höhe: 46 mm
Schnitttiefe: einstellbar

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
11 bis 20 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt:
4 mm² (max)
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.5 bis 12.5 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
TP-Datenkabel | STP-Datenkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
4 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
11 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20 awg
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
12.5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 20,54*
€ 23,70*
€ 5,90*
ab € 20,64*
€ 23,82*
€ 5,90*
ab € 20,76*
€ 23,96*
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 24,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,74*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 44,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 40,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 39,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,84*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,94*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.