Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9041600000 SLICER 2K Kabelmesser Geeignet für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     102-259414-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9041600000
EAN/GTIN:
     4008190335519
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Messer
Messer

SLICER 2K

Messer. Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

Technische Daten:
Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 159 g · Produkt-Art: Kabelmesser · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 37 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Rundkabel
Gewicht:
159 g
Produkt-Art:
Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser weidmüller, 4008190335519, Weidmüller, 9041600000, SLICER 2K, abisolierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 23,87*
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 23,88*
9 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 24,3374*
€ 27,4074*
€ 7,90*
ab € 25,39*
€ 28,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,87*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 26,97*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.