Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9032220000 CASS SW CST Kabelentmanteler-Messerkassette Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259389-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9032220000
EAN/GTIN:
     4008190458560
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Messerkassette

CASS SW CST

Messerkassette. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 7 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9030500000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Messerkassette · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Weitere technische Daten: Abisoliermaß B: 8.6 mm
Abisoliermaß C: 2.3 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9030500000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Messerkassette
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 23,22*
€ 26,46*
€ 4,99*
ab € 23,34*
€ 26,60*
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 27,52*
€ 5,95*
ab € 24,73*
€ 28,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,86*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9032210000
ab € 23,60*
Ähnlich
Weidmüller
9032200000
ab € 23,33*
Ähnlich
Weidmüller
9032020000
ab € 19,98*
Ähnlich
Weidmüller
9032010000
ab € 22,80*
Ähnlich
Weidmüller
9032030000
ab € 20,65*
Ähnlich
Weidmüller
9032050000
ab € 20,64*
Ähnlich
Weidmüller
9032000000
ab € 23,38*
Ähnlich
Weidmüller
9032040000
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.