Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller 9032060000 CST Kabelentmanteler-Schraubenhalter Geeignet für Koaxialkabel, runde Datenleitungen 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259386-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9032060000
EAN/GTIN:
     4008190136932
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Schraubenhalter

SCHRAUBENHALTER CST

Schraubenhalter. Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von ø 2,5...8 mm. 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 2.5 bis 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 8 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 2.5 mm · Geeignet für: Koaxialkabel,runde Datenleitungen · Gewicht: 11 g · Passend für Marke: Weidmüller · Passend für Modell: 9204350000,9030500000 · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Schraubenhalter · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 32 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
2.5 bis 8 mm
1c. Marke:
Weidmüller
Passend für Marke:
Weidmüller
Passend für Modell:
9204350000 | 9030500000
Geeignet für:
Koaxialkabel | runde Datenleitungen
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
8 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
2.5 mm
Gewicht:
11 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Schraubenhalter
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, 4008190136932, Weidmüller, 9032060000, CST, abisolierwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 21,94*
€ 4,99*
ab € 19,11*
€ 22,07*
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 22,80*
€ 5,95*
ab € 20,28*
€ 23,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,43*
€ 58,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 62,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,79*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,05*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.